• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Valise de maintenance en HDPE, à roulettes

Réf.: 692929
Remise
468,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: HDPE
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 25
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien; antichocs; empilable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau HDPE
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 25 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien; antichocs; empilable
Dim. int., L 417 mm
Dim. int., l 323 mm
Dim. int., H 274 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692929
EAN / GTIN 8024482180854
Réf. fabricant PIVOT PTS

Description

Exécution:

Coque en HDPE épaisse, extrêmement résistante et antichocs. Empilable, avec 2 serrures métalliques TSA et 4 roulettes pivotantes amovibles. Poignée télescopique caoutchoutée ergonomique et 2 boîtes pour petites pièces.
Intérieur avec compartiments souples cousus:
1 coque de fond avec pochette et 2 poches pour petites pièces
1 coque de fond avec filet de rangement
1 plateau porte-outils avec 18 compartiments souples et 1 poche pour petites pièces
1 plateau porte-outils avec 8 poches