• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Valise étanche à l'eau “Explorer” avec coque de fond et plateaux porte-outils 5221PTS

Réf.: 692928 5221PTS
Remise
284,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien; antichocs; empilable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Indice de protection IP IP 67
Propriété de la valise apte au transport aérien; antichocs; empilable
Dim. ext., L 550 mm
Dim. ext., l 350 mm
Dim. ext., H 220 mm
Dim. int., L 520 mm
Dim. int., l 285 mm
Dim. int., H 205 mm
Nombre de fermetures 2
Nombre de poignées latérales 2
Nombre de roues 2
Poids 6,8 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692928 5221PTS
EAN / GTIN 8024482184326
Réf. fabricant GT 52-21 PTS

Description

Exécution:

Valise extrêmement robuste en plastique très résistant aux chocs. Fermeture par cadenas 085830085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Etanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de −33 à 90 °C.
Equipement intérieur: 1× coque de fond compartimentable, 1× plateau porte-outils avec compartiments de rangement des deux côtés et languettes élastiques d'un seul côté, 1× plateau de fond avec compartiments de rangement et languettes élastiques d'un seul côté, 1× compartiment pour documents dans le couvercle.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d’équipement disponibles sur demande.