{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | PP | |
Type de rangement d'outils | Compartiments souples | |
Charge admissible de la valise | 25 kg | |
Propriété de la valise | apte au transport aérien | |
Dim. int., L | 465 mm | |
Dim. int., l | 352 mm | |
Dim. int., H | 215 mm | |
Poids | 6 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692902 | |
EAN / GTIN | 4045197375308 | |
Réf. fabricant | 692902 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |