• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Valise de maintenance avec coque de fond et plateaux porte-outils à roulettes

Réf.: 692815
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: PC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Porte-outils
  • Charge admissible de la valise: 35
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau PC
Type de rangement d'outils Compartiments souples; Porte-outils
Charge admissible de la valise 35 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 435 mm
Dim. int., l 275 mm
Dim. int., H 150 mm
Poids 6,7 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692815
EAN / GTIN 4045197806215
Réf. fabricant 692815

Description

Exécution:

Les coques en polycarbonate sont fabriquées à l'aide du procédé de moulage par injection. Avantages du polycarbonate: haute résistance aux chocs, solidité, rigidité et dureté dans une large plage de températures. Cadre en aluminium avec coins antichocs en plastique, serrure à combinaison intégrée et verrouillage du couvercle.
Équipement intérieur pour hauteur intérieure 150 mm :
1 coque de fond avec plaque de recouvrement et 12 languettes élastiques doubles. 2 diviseurs transversaux, 6 séparateurs et 10 casiers dans la coque de fond. 1 plateau porte-outils avec 9 compartiments souples en tissu et un porte-outils à l'avant et à l'arrière.
Avec roulettes, poignée télescopique en 4 parties et roues montées sur roulement à billes.