Mallette à outils “BIG Basic Move” 1

Réf.: 692613 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
  • Matériau: ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 20

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BIG Basic Move
Matériau ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 20 kg
Dim. int., L 480 mm
Dim. int., l 350 mm
Dim. int., H 200 mm
Poids 6,8 kg
à roulettes oui
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Réf. fabricant 00 21 06 LE

Description

Exécution:

Version en ABS résistant noir, avec cadre en aluminium sur tout le pourtour et charnières métalliques. La mallette est munie d'une poignée ergonomique solide. 2 autocollants pour la zone d'inscription sont fournis à des fins d'identification individuelle. Les plateaux porte-outils sont composés de plateaux alvéolaires antisalissures en PP.
Avec 2 serrures métalliques à bascule intégrées et 1 serrure à combinaison de trois chiffres.
Avec poignée télescopique intégrée dans le fond et deux roues souples montées à l'extérieur pour un transport aisé.
Equipement intérieur:
54 possibilités de rangement au total:
1 coque de fond (maintien par bouton-pression) avec 4 diviseurs longitudinaux (2× courts et 2× longs).
1 plateau porte-outils avec 13 compartiments souples et 1 compartiment plat servant de couvercle pour la coque de fond.
1 plateau porte-outils avec au total 21 compartiments souples à l'avant et à l'arrière.
1 plateau porte-outils avec 10 compartiments souples avec 1 languette élastique à l'avant et 1 compartiment avec 7 languettes élastiques à l'arrière.