Sac à dos pour outils, en tissu, Type: 1

Réf.: 692267 1
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 320 mm
Dim. ext., l 175 mm
Dim. ext., H 415 mm
Poids 2,3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692267 1
Copier
EAN / GTIN 4062406595746
Copier
Réf. fabricant 692267 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Sac à dos pratique pour le transport et le rangement d’outils. Les bandoulières réglables et antidérapantes avec rembourrage combinées à la sangle sous-abdominale et au rembourrage dorsal assurent un confort agréable. Avec poignée, fermeture éclair et pieds.
Intérieur: Avec 1 plateau porte-outils amovible. Au total, 2 pochettes, 16 compartiments souples et 5 languettes auto-agrippantes.
Extérieur: 1 petite poche avant à fermeture éclair et 2 à fermeture auto-agrippante. Avec également 2 compartiments souples latéraux.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.