Sacoche à outils en tissu avec fermeture encliquetable, Type: 1

Réf.: 692257 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 350 mm
Dim. ext., l 50 mm
Dim. ext., H 255 mm
Poids 0,7 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Réf. fabricant 692257 1

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Avec poignée de transport et fermeture encliquetable. Sacoche entièrement repliable pour faciliter le prélèvement des outils. Avec 13 compartiments souples et 2 languettes élastiques pour fixer des outils, ainsi qu’une poche pour cartes de visite. La sacoche convient également pour les documents au format DIN A4.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.