Valise à outils en ABS avec 4 plateaux porte-outils 1

Réf.: 692101 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau X-ABS
    Type de rangement d'outils Compartiments souples
    Charge admissible de la valise 20 kg
    Dim. int., L 460 mm
    Dim. int., l 310 mm
    Dim. int., H 170 mm
    Poids 3,8 kg
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 692101 1
    EAN / GTIN 4006793001190
    Réf. fabricant 530001171

    Description

    Exécution:

    Serrures intégrées dans le cadre, charnières métalliques et patins de protection. Tous les modèles sont acceptés comme bagage à main dans les avions.
    Equipement intérieur:
    1 plateau porte-outils à 26 compartiments souples (692711),
    1 plateau porte-outils à 16 compartiments souples (692712),
    1 plateau porte-outils à 10 compartiments souples (692714),
    1 plateau porte-outils avec élastiques et brides de fixation (692715).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange