• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MS 18 LTX 15 Set Scie à élaguer sans fil

Réf.: 691229000
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
Référence article 691229000
EAN / GTIN 4061792254213
Réf. fabricant 691229000

Description

Exécution:

Scie d'élagage sans fil MS 18 LTX 15 set avec manche télescopique ; Boîte en carton

Description:

  • Scie à élaguer sans fil maniable et sûre, idéale pour élaguer des arbres et des arbustes et pour tailler les plantes
  • En combinaison avec la barre télescopique MS 'accessoire), la mini-scie à moteur peut être utilisée comme une élagueuse sur perche
  • Vitesse de chaîne constamment élevée sous charge pour une avance de sciage rapide
  • Jusqu'à 60 coupes puissantes dans le bois dur Ø 80 mm avec une charge de batterie (batterie Li-Power 18 V/2,0 Ah)
  • Travail sûr grâce au capot de protection, à la protection de la poignée et à l'interrupteur de sécurité contre le redémarrage involontaire
  • Utilisation facile grâce aux dimensions compactes, au faible poids et aux zones de préhension caoutchoutées
  • Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
  • Changement et serrage faciles de la chaîne grâce à la fermeture rapide et à l'outil de serrage rangé sur le carter de la machine
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Rail de sciage 15 cm, Chaîne 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Barre télescopique MS, Protection de la chaîne, Huile de chaîne adhérente bio 100 ml, Clé mâle à six pans avec tête sphérique, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 74 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 90 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
  • Mise au repos : 2,5 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1. 5 m/s²
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Longueur des pistes : 15 cm
  • Longueur de coupe : 15 cm
  • Vitesse maximale de la chaîne : 5 m/s
  • Forme des dents de la chaîne de sciage : semi-chisel
  • Division des dents de la chaîne de sciage : 1/4″
  • Épaisseur des maillons d'entraînement : 1,1 mm
  • Nombre de maillons d'entraînement : 39
  • Poids sans batterie : 1,6 kg
  • Poids brut : 0,000 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier