• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set KS 66 FS Scie circulaire portative

Réf.: 691196000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691196000
EAN / GTIN 4061792200463
Réf. fabricant 691196000
Article hors catalogue L01750 1259

Description

Description:

  • Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Semelle légère en aluminium coulé sous pression
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail à onglets Metabo KFS
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Rail de guidage et disponible comme accessoire

    Équipement standard
  • Rail de guidage KFS 44, Lame de scie circulaire carbure (24 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poids sans câble: 4.9 kg
  • Bruttogewicht: 6.999 kg
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 47 mm
  • Vitesse de coupe max.: 50 m/s
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 66 mm
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Puissance utile: 840 W
  • Puissance absorbée nominale: 1500 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 3800 /min
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 47 °
  • Ø de lame x alésage: 190 x 30 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier