PowerMaxx SGS 12 Q Set Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil

Réf.: 691193000
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
Référence article 691193000
EAN / GTIN 4061792198890
Réf. fabricant 691193000
Article hors catalogue L01750 1766

Description

Description:

  • 2 en 1 : sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Système Metabo Quick : changement rapide et sans outil des deux lames pour un travail flexible
  • Excellents résultats de coupe grâce aux lames découpées au laser et affûtées au diamant
  • Protection de l'utilisateur élevée grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame
  • Poids plume avec un fonctionnement extrêmement silencieux pour un travail sans fatigue et pour la protection de la santé
  • Poignée fine et caoutchoutée pour un guidage confortable et précis du sculpte-haie et de la cisaille à gazon

    Équipement standard
  • Lame pour haie, Lame pour gazon, Barre télescopique, Fourreau de lame, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Poids sans batterie: 0.8 kg
  • Poids avec batterie: 1 kg
  • Autonomie: 1.2 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 2.5 dB(A)
  • Épaisseur de coupe de la lame pour haie: 8 mm
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Largeur de coupe de la cisaille à gazon: 11.5 cm
  • tension batterie: 12 V
  • Longueur de coupe de la lame pour haie: 20 cm
  • niveau sonore: 69 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 77 dB(A)
  • Vitesse de coupe en marche à vide: 2300 /min

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop