KS 18 LTX 57 FS Set Scie circulaire portative sans fil

Réf.: 691065000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691065000
EAN / GTIN 4007430336736
Réf. fabricant 691065000
Article hors catalogue L01750 1478

Description

Description:

  • Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
  • Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
  • Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage prarique à 45°
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans, Rail de guidage FS 160 (160 cm), metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Sciage des panneaux de particules: 2.5 m/s²
  • Poids sans batterie: 2.8 kg
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poids avec batterie: 3.2 kg
  • Bruttogewicht: 5.796 kg
  • tension batterie: 18 V
  • Vitesse de coupe max.: 40 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 43 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 52 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 57 mm
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Vitesse de rotation à vide: 4600 /min
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 50 °
  • Profondeur de coupe réglable: 0 - 57 mm
  • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm
  • Type de batterie: Li-Power

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier