• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

AS 18 L PC Set Aspirateur sans fil

Réf.: 691060000
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691060000
EAN / GTIN 4007430333339
Réf. fabricant 691060000
Article hors catalogue L01750 1288

Description

Description:

  • Aspirateur sans fil léger et compact pour une aspiration mobile de la poussière et de la sciure
  • Protection de l'utilisateur : certifiée selon la norme UE pour la classe de poussière L
  • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
  • Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
  • Avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et évacuer l'air vicié
  • Grand interrupteur pour le démarrage/l'arrêt facile avec le pied
  • Avec flexible extensible pour une utilisation confortable et une liberté de mouvement maximale lors de l'aspiration
  • Rangements pratiques pour une deuxième batterie, un chargeur, des buses et un flexible
  • Design MetaLoc compact à empiler avec les coffrets MetaLoc
  • Carter robuste avec protections en caoutchouc sur la partie inférieur pour permettre de poser la machine sans abîmer la surface et pour éviter qu'elle ne glisse
  • Transport facile grâce à la poignée ergonomique ou à la sangle de transport
  • Planche à roulettes pour une mobilité maximale durant le travail
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration extensible (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Sac filtrant en non-tissé, Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour joints, Sangle, Planche à roulettes, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 2.4 dB(A)
  • Longueur du flexible: 3.5 mm
  • Bruttogewicht: 5.360 kg
  • Poids sans batterie: 6.9 kg
  • Poids avec batterie: 7.5 kg
  • Volume du réservoir: 7.5 l
  • tension batterie: 18 V
  • Ø du flexible d'aspiration: 32 mm
  • niveau sonore: 72 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 84 dB(A)
  • Dépression: 120 hPa (mbar)
  • Débit d'air max.: 2100 l/min
  • Surface du filtre: 3600 m²
  • Type de batterie: LiHD