• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MFE 40 + ASR 35 L ACP Set Machines filaires en set

Réf.: 691058000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691058000
EAN / GTIN 4007430333414
Réf. fabricant 691058000

Description

Description:

  • Rainureuse à béton MFE 40 idéale pour les installations électriques pour poser des câbles et des tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm. Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse constante et au réducteur haute performance à deux vitesses. La largeur de rainure et la profondeur de coupe sont réglables. Système électronique Tacho-Constamatic (TC) à ondes pleines : progression rapide grâce à une vitesse de rotation constante sous charge
  • Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP pour une aspiration directe sur l'outil électrique, en utilisation continue sur les chantiers et dans les ateliers. AutoCleanPlus : gain de temps et de l'argent grâce au nettoyage de filtre automatique MPulse en utilisation continue. Lorsque l'appareil tombe en dessous de la capacité d'aspiration optimale, les filtres sont immédiatement secoués. Convient tout particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour a-la classe de poussière L.

    Équipement standard
  • Rainureuse à béton MFE 40 : bagues d'espacement, écrou de serrage, clé à ergots, outil de décrassage, 2 meule de tronçonnage diamantées Classic UC, coffret. Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : flexible d'aspiration anti-statique (Ø 35 mm, longueur 3,2 m), pièce intermédiaire, 2 tubes d'aspiration en matière plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant en PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm).

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 10.293 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier