Basic 250-50 W OF Set Compresseur

Réf.: 690988000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690988000
EAN / GTIN 4007430312617
Réf. fabricant 690988000
Article hors catalogue L01750 1031

Description

Description:

  • Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
  • Pas de contrôle préalable à la mise en service
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée, Set d'outils à air comprimé LPZ 4 Set

Caractéristique(s):

  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Puissance absorbée nominale: 1.5 W
  • Pression max.: 8 bar
  • Poids: 29 kg
  • Bruttogewicht: 32.560 kg
  • Taille de la cuve: 50 l
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 100 l/min
  • Puissance de remplissage: 120 l/min
  • Puissance d'aspiration: 220 l/min
  • Vitesse de rotation max.: 2850 /min

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier