MARTOR LAME INDUSTRIELLE 69040 , 10 par cassette

Réf.: 69040.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 69040.50
EAN / GTIN 4002632921742
Réf. fabricant 69040.50
Article hors catalogue L60170 819

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 69040 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux lames utilisables consécutives pour une utilisation plus longue. La coupe large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent votre sécurité. Le lame mesure 59 mm de long, 18,8 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 69040 est disponible sous la référence 69040,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Coupe large
  • Facettes de lame :
    2x
  • Caractéristique de sécurité :
    pointes arrondies
  • Caractéristiques de la lame :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Lame industrielle arrondie,
  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: affûtage large
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop