Boulon N° BZ 1500/1 pour coupe-tube 150/1 diamètre 7,5 mm

Réf.: 69020103
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
    Type de produit Bolzen

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 69020103
    EAN / GTIN 4018754039746
    Réf. fabricant 69020103

    Description

    Description:

    • Pour roues et roulettes

    Caractéristique(s):

    • pour coupe-tubes: 150/1
    • Axe de rouleau: x 2)
    • Diamètre (mm): 7,5 mm
    • Longueur mm (L): 38,5 mm
    • No.: BZ 1500/1
    • Poids: 14 g