Marche de sortie adaptée à la porte de sécurité avec rail antichute en acier inoxydable Écart 300mm

Réf.: 68975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Marchepieds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 68975
    EAN / GTIN 4031405689756
    Réf. fabricant 068975

    Description

    Description:

    • Pour élargir l'échelon supérieur et réduire la largeur de l'écart à la sortie
    • Dimensions env. 620 x 100–300 mm
    • Composé de barreaux ondulés, avec 2 connecteurs terminaux pour rails d'échelle

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Taille de l'écart : 300 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier