E10M SDXNR-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6888930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6888930
    EAN / GTIN 7291075349054
    Réf. fabricant 6888930
    Article hors catalogue L23990 242

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 7.6 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -14 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -16 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 20 mm
    • Hauteur attachement (H) 9 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes