A-SDUCL 8-2 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 6862410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6862410
    EAN / GTIN 7291075093261
    Réf. fabricant 6862410
    Article hors catalogue L23990 145

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.688″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Hauteur attachement (H) 0.475″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.406″
    • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 2-0-PF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.688″
    • Longueur hors tout (OAL): 5″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 3 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1″
    • Hauteur attachement (H): 0.475″

    Produits adaptés

    Plaquettes