VNGG 160408-M4HM IB25HA Plaquette rhombique à 35° avec 4 inserts CBN à brise-copeaux pour l'usinage des aciers traités

Réf.: 6856392
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6856392
    EAN / GTIN 7291075283259
    Réf. fabricant 6856392
    Article hors catalogue L24270 32

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux MHM, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux MHM
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 16.6 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :