Gerbeur hydraulique

Réf.: 6856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Transpalettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6856
EAN / GTIN 4017976068565
Réf. fabricant 6856
Article hors catalogue L90070 14

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction très solide en tôle d'acier, avec dossier de poussée en tube d'acier, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Système hydraulique à piston chromé. Montée en actionnant le timon, descente par gachette. 2 roues directionnelles à bandage polyuréthane avec freins 150 x 40 mm, et 2 boggies en polyuréthane 80 x 70 mm. Largeur de fourches : 160 mm. Montée par coup de timon : 20 mm. Hauteur totale : 2010 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Longueur totale (mm): 1600
Largeur totale (mm): 794
Hauteur totale (mm): 2010
Hauteur de levée (mm): 88 - 1500
Longueur fourches (mm): 1150
Largeur fourches (mm): 160
Largeur de portée (mm): 540
Type de pneu: Polyuréthane
Roues (mm): 150 x 40
Boggies exécution: Nylon
Boggies diamètre x largeur (mm) : 80 x 70