Exécution:
Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d’eau. Le mécanisme d’encliquetage robuste permet d’assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu’à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.
Fonctionnement:
IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.
Livraison:
Mètres-rubans: 1 pièce
462201 réf. 2,5
Clés à fourches: 1 de chaque
610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce
627132 réf. 9
Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 1 de chaque
660032 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque
667702 réf. 1; 2
Pinces universelles: 1 pièce
700940 réf. 160
Couvercle: 1 pièce
693352Présentation dans: L-BOXX®
693330 réf. 102
Remarque(s):
Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art.
693370 réf. 5.
Les outils sont livrés rangés dans une valise L-BOXX®.