uvex 1 G2 Bottes S3 noir/rouge Largeur 14 Pointures 38

Réf.: 6839438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Classe de protection S3
    Pointure UE 38
    Couleur schwarz / rot
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6839438
    EAN / GTIN 4031101837543
    Réf. fabricant 6839438

    Description

    Description:

    • Catégorie de produit: Chaussures de sécurité
    • Nom du produit: uvex 1 G2
    • Type de produit: Bottes
    • couleur de recherche (filtre): noir/rouge
    • Classe de protection: S3
    • Sexe: Femme/Homme
    • Pointures: 38
    • Fermeture: Laçage
    • Marke FR: uvex
    • embout de protection: embout en plastique uvex xenova®
    • Renfort de pied: Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 G2
    • Tige: Microvelours
    • adhérence: SRC
    • semelle: uvex 1 G2 TPU
    • Largeur: 14

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier