uvex 1 G2 Chaussures basses S1P noir/bleu Largeur 11 Pointures 42

Réf.: 6834242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Pointure UE 42
Couleur noir / bleu
Matériau semelle extérieure uvex 1
Fermeture Lacet
Antidérapant oui
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6834242
EAN / GTIN 4031101832791
Réf. fabricant 6834242
Article hors catalogue L01670 1984

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 G2
  • Type de produit: Chaussures basses
  • couleur de recherche (filtre): noir/bleu
  • Classe de protection: S1P
  • Sexe: Femme/Homme
  • Pointures: 42
  • Fermeture: Laçage élastique avec fermeture rapide
  • Marke FR: uvex
  • embout de protection: embout en plastique uvex xenova®
  • Renfort de pied: Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 G2
  • Tige: Textil uvex x-dry knit
  • adhérence: SRC
  • semelle: uvex 1 G2 TPU
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier