Élément d'échelle en acier inoxydable 13nombre de barreaux

Réf.: 68266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Exécution marchepied Sprosse
    Type de produit Echelles d'appui

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 68266
    EAN / GTIN 4031405682665
    Réf. fabricant 068266
    Article hors catalogue L90110 1249

    Description

    Description:

    • Largeur du conducteur 520 mm
    • Espacement des segments : 280 mm
    • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
    • Dimension du segment : 30 x 30 mm
    • Version d'échelon : échelons nervurés en aluminium anodisé et en aluminium poli, échelons perforés en acier galvanisé et en acier inoxydable

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 520 mm
    • Hauteur de colonne : 60 mm
    • Longueur : 3640 mm
    • Matériau : Acier inoxydable
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 13 échelons
    • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Exécution de l'étape : Germes