Élément d'échelle en acier inoxydable 10 échelons

Réf.: 68265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 10
Matière Acier inoxydable
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 68265
EAN / GTIN 4031405682658
Réf. fabricant 068265
Article hors catalogue L90110 1294

Description

Description:

  • Largeur du conducteur 520 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Dimension du segment : 30 x 30 mm
  • Version d'échelon : échelons nervurés en aluminium anodisé et en aluminium poli, échelons perforés en acier galvanisé et en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Longueur : 2800 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier