CNGA 120408-M2 IB10S Plaquettes rhombiques à 80° avec 2 inserts CBN pour l'usinage des aciers traités, des matériaux frittés et des alliages réfractaires

Réf.: 6822371
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6822371
    EAN / GTIN 7291075282726
    Réf. fabricant 6822371
    Article hors catalogue L24270 175

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux M
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.3 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.05 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :