Transpalette à ciseaux avec dossier

Réf.: 6821
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Transpalette à ciseaux

Identification et classification

Référence article 6821
Copier
EAN / GTIN 4017976068213
Copier
Réf. fabricant 6821
Copier
Article hors catalogue L90070 10
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Très stable, peut être déplacé même chargé en position haute. Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy anthracite RAL 7016. Dossier de poussée très solide, pompe hydraulique avec piston chromé, montée par pédale, descente par molette. 2 roues pivotantes avec freins. Version est en outre équipée d'un timon directeur.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Longueur totale (mm): 1640
Largeur totale (mm): 687
Hauteur de levée (mm): 85 - 830
Longueur fourches (mm): 1115
Largeur fourches (mm): 153
Largeur de portée (mm): 526
Type de pneu: Polyuréthane
Roues (mm): 150 x 40
Boggies exécution: Nylon tandem
Boggies diamètre x largeur (mm) : 70 x 70