• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier d'acrotère en acier inoxydable V2A

Réf.: 68181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Passage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 68181
EAN / GTIN 4031405681811
Réf. fabricant 068181

Description

Description:

  • Avec grille
  • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
  • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site

Caractéristique(s):

  • Largeur de passage : 536 mm
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté
  • Longueur : 1000 mm
  • Longueur libre : 880 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil