Bottes uvex 1 x-Craft S2 68158 noir, bleu largeur 11 taille 42

Réf.: 6815842
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Classe de protection S2
Pointure UE 42
Largeur 11
Couleur noir / bleu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6815842
EAN / GTIN 4066853015147
Réf. fabricant 6815842

Description

Description:

Directement inspirée du marché, la gamme de chaussures de sécurité uvex 1 x-craft sport se démarque pour les applications légères dans l'artisanat, l'industrie et la logistique. La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied. De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie. Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.