VNGA 160408-F2 IB20HC Plaquette rhombique à 35° avec 2 inserts CBN pour l'usinage des aciers traités, matériaux frittés et alliages réfractaires

Réf.: 6804786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6804786
EAN / GTIN 7291075283150
Réf. fabricant 6804786
Article hors catalogue L24270 130

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 16.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :