• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

36

Réf.: 680360 36
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Etalonnage: O1
  • Précision de mesure du couple: ±6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 36
Sens de serrage Serrage à droite
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Etalonnage O1
Précision de mesure du couple ±6
Plage de couples 80 cNm - 500 cNm
Type de produit Jeu d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 680360 36
EAN / GTIN 4010995466909

Description

Exécution:

Assortiment d’outils compact comprenant l’outillage essentiel pour les mécatroniciens et électriciens, 100% isolés jusqu’à 1000V suivant DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201. Le système TorqueVario®-S permet un serrage contrôlé des vis et en même temps une sécurité dans les applications électriques. Les douilles et slimBits de 6 mm ne peuvent être utilisés que dans les outils électriques speedE®, slimVario® ou TorqueVario®-S.

Livraison:

Lames de tournevis pour vis à fente Pozidriv (profil mixte): 1 de chaque, réf. PZ/S1; PZ/S2 (profil mixte)
Adaptateur pour tournevis dynamométrique: 1 tige d’embout - Carré 1/4 pouce
Outil de réglage pour tournevis dynamométrique: 1 pièce 659931 réf. 1
Lames de tournevis pour vis à fente: 1 de chaque, réf. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Lames de tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque réf. 0; 1; 2
Lames de tournevis pour vis à 6 pans creux: 1 de chaque, réf. 3; 4; 5 mm
Lames de tournevis pour vis Pozidriv: 1 de chaque réf. 1; 2
Lames de tournevis pour vis Torx® femelles: 1 de chaque, réf. TX10; TX15; TX20; TX25
Douilles 6 pans: 1 de chaque, réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Rallonges: 1 pièce réf. 69,5 mm
Adapter: 1 tige d’embout - Carré 1/4 pouce
Poignee1: 1 pièce
Poignée Stubby: 1 pièce
Poignée de précision: 1 pièce
Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce
Tournevis dynamométriques: 1 pièces réf. 500
Porte-embouts pour tournevis dynamométrique: 1 pièce

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une trousse en tissu.