• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNC tool grinding with metal-bonded diamond for wet grinding 150 x 12 x 20 mm 12 - 10 V10

Réf.: 680124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 680124
EAN / GTIN 9003176801243
Réf. fabricant 680124
Article hors catalogue L50140 1970

Description

Description:

Cette meule diamant vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain de diamant allant de D64 à D46. Il est important de n'utiliser cette meule que pour la rectification en passe profonde. La grosseur de grain, la concentration et le liant parfaitement combinés fournissent une longévité exceptionnelle des outils et un haut niveau de respect du profil.

Caractéristique(s):

  • Form: 1V1 MEULE PLATE
  • Spécification : 12 - 10 V10
  • Dimension (D x T x H): 150 x 12 x 20 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 12 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 54
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe
  • Très longue durée de vie des outils
  • Grande tenue de profil

Utilisation:

  • Pour la rectification de tous les outils d'usinage en Métal dur pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de tonte