• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diamond resin-bonded for dry grinding 150 x 23 x 20 mm 5 - 4

Réf.: 679671
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 679671
EAN / GTIN 9003176796716
Réf. fabricant 679671

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux avec des grosseurs de grain de diamant allant de D181 à D64. En comparaison avec les meules conventionnelles en carbure de silicium, les meules diamant offrent une usure beaucoup plus faible et une précision dimensionnelle plus élevée.

Caractéristique(s):

  • Form: 12A2F MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 5 - 4
  • Dimension (D x T x H): 150 x 23 x 20 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 23 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour le meulage à sec de tous les outils d'usinage en Métal dur dans l'industrie du bois et du métal ainsi que de diverses lames de cisailles