Dressing stone 24x13x200 mm 89A240H5AV83

Réf.: 678953
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 678953
EAN / GTIN 9003176789534
Réf. fabricant 678953
Article hors catalogue L50140 1387

Description

Description:

Les pierres à affûter de TYROLIT affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage. Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120 - 600. Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

Caractéristique(s):

  • Form: 90AS PIERRE A DRESSER
  • Spécification : 89A 240 H5A V83
  • Dimension (B x C x L): 24 x 13 x 200 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 200 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Sélection basée sur les besoins individuels
  • Bon effet d'affûtage

Utilisation:

  • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
  • Utilisé dans la production et le réaffûtage.