Combi manches longues à capuche C62

Réf.: 678619779933C62
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
Couleur schwarz / gelb
Taille de confection DE 62
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 678619779933C62
EAN / GTIN 7330509423776
Réf. fabricant 678619779933C62

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet et rabat
Poche pour règle avec poche supplémentaire
Poche pour jambe avec rabat
Poches intérieures de protection des genoux
Poche poitrine avec fermeture à glissière déperlante et doublure polaire
Poches avant avec fermeture à glissière déperlante
Poches arrière avec fermeture à glissière déperlante poches avant avec fermeture à glissière déperlante
Poche intérieure avec fermeture à glissière

Détails
Grandes boucles au dos et sur les côtés
Capuche amovible avec doublure en maille
Coutures étanches
Elastique à la taille

Doublure
Doublure en maille

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation sous les manches

Finition
Fond de jambe ajustable avec auto-agrippante
Fin de manche ajustable avec élastique

Reflex
Réflecteurs sur les épaules, les manches et les jambes

Fermeture avant
Glisserie plastique cachée à double sens

Description:

  • Couverture en coquille

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure