• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime d'atelier semi-circulaire 10″, 250x25 mm

Réf.: 6770510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6770510
EAN / GTIN 4010886677056
Réf. fabricant 6770510
Article hors catalogue L60160 4952

Description

Description:

Conforme DIN 7261 forme E
Pas : 2

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 25 mm
  • Hauteur totale [mm]: 7 mm
  • Longueur totale [inch]: 10
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau du manche: PVC
  • Taille: 2
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non