• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Dossier d'atelier rond 8″, 200x8 mm

Réf.: 6770190
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6770190
EAN / GTIN 4010886677018
Réf. fabricant 6770190
Article hors catalogue L60160 3115

Description

Description:

Conforme DIN 7261 forme F
Pas : 2

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 8
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau du manche: PVC
  • Taille: 2
  • Diamètre nominal [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non