• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée transversale pour embouts 1/4 pouce avec cliquet intégré et mandrin à changement rapide 6,3 mm

Réf.: 676657 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 416 RA
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale 100 mm
Magasins d'embouts intégré non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Réf. fabricant 05023461001

Description

Exécution:

Manche bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force très élevée et un travail sans fatigue. Avec mandrin à changement rapide “Rapidator”.
Pour la rotation à gauche et à droite (avec levier d’inversion). Le cliquet intégré à denture fine (80 dents/angle de reprise 4,5°) simplifie et accélère le vissage sans nécessiter de repositionnement fastidieux.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.