{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Longueur | 117 mm | |
Largeur | 22 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Nombre de dents | 80 | |
Type de produit | Outil à embout |
Référence article | 676650 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754282944 | |
Réf. fabricant | 11132020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3, Type: 1/4
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
71,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
34,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
474 article(s) en stock
46,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; D 6,3 | D 6,3; D 8 |
Largeur | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
Hauteur | 10 mm | 12 mm | 17 mm |
Longueur | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Nombre de dents | 80 | 60 | 60; 72 |
Type de produit | Outil à embout | Outil à embout | Outil à embout |