Exécution:
Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. Le tournevis avec magasin d’embouts LiftUp electric est le compagnon idéal pour tout électricien en déplacement. Le rangement d’embouts dans la poignée permet d’accueilir 6 embouts slimBits courants et sort du magasin d’une pression sur un bouton. Les embouts peuvent ainsi être prélevés facilement. L’étui ClicFix éprouvé accepte tous les embouts de manière sûre et les verrouille de manière fiable.
Grâce à cette technologie, le magasin d’embouts devient un tournevis universel. Le porte-embouts à magasin offre également une sécurité maximale. Le porte-embouts en métal assure un maintien fiable de tous les embouts slimBits.
- Augmente votre efficacité: Wiha LiftUp electric offre un gain de volume de 75% et de poids de 50% pour 100% d’efficacité.
- Augmente votre sécurité: Les slimBits Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
- Préserve votre santé: Aucun risque de blessure, tous les embouts sont rangés en toute sécurité à l’intérieur de la poignée.
Utilisation:
Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.
Contenu:
1× embout slimBit electric pour vis à fente 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× embout slimBit electric pour vis à fente 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× embout slimBit electric pour vis à fente 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× embout slimBit electric pour vis à fente 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× embout slimBit electric pour Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× embout slimBit electric pour Phillips PH2 × 75 mm (34584).