• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau d'ingénieur anglais avec boule

Réf.: 6764460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6764460
EAN / GTIN 4010886676448
Réf. fabricant 6764460
Article hors catalogue L60160 3235

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laqué, table et boule polies
laqué, piste et terrain de balle

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 325 mm
  • Poids de la tête [lbs]: 1 lbs
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Pièces de rechange