Description:
Les critères d'application difficiles tels que l'humidité, le froid ou les variations de température extrêmes n'ont aucune prise sur ce disque à tronçonner PREMIUM. Il garantit des surfaces de coupe propres et nettes, même dans des situations extrêmes, sans nécessiter de retouches chronophages. Outre les tronçonneuses manuelles à moteur à essence ou électrique, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires performantes.
Caractéristique(s):
- Form: 41H DISQUE POUR TRONCONNAGE PORT.
- Spécification : A24Q-BFPRAIL /100
- Dimension (D x T x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Diamètre: 400 mm
- Epaisseur: 4.3 mm
- Alésage: 25.4 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Aptitude des matériaux: Rails
- Outillage pour: Découpeuse
Avantage(s):
- Le produit offre des temps de coupe record pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température
- Les surfaces de coupe les plus propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail
- Durée de vie et stabilité optimales
- Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)
Utilisation:
- Pour le tronçonnage de rails
- Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence