• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combi hiver haute-vis D100

Réf.: 676319775599D100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis rot / schwarz
Taille de confection DE 100
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676319775599D100
EAN / GTIN 7330509563151
Réf. fabricant 676319775599D100

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet, Poches arrière avec rabat
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches pour les jambes avec rabat
Poches intérieures de protection des genoux
Poches latérales avec doublure polaire
Poche poitrine avec anneau en D, Poche poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
Poche intérieure avec fermeture à glissière et poche pour téléphone

Détails
Poche d'identité rétractable
détachable
Straps
Collier doublé polaire
Soufflet à neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
Soufflet au dos
Capuche amovible avec doublure chaude
Elastique à la taille

Doublure
Doublure en laine polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, Coutures étanches, Ventilation sous les manches

Finition
Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
Ouverture avec fermeture à glissière en haut de la hanche

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture avant
Glissière plastique robuste et cachée à sens unique

Description:

  • Protection fiable et fonctionnalité intégrée dans cette combinaison d'hiver imperméable au vent et à l'eau
  • La combinaison a des jambes et un dos soufflés, et la largeur des pieds est réglable à l'aide d'un cordon de serrage
  • Poches intérieures de protection des genoux et capuche détachable
  • Certifié EN ISO 20471 Classe 3, vêtements haute visibilité

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342