Combi hiver haute-vis C54

Réf.: 676319775599C54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis rot / schwarz
    Taille de confection DE 54
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 676319775599C54
    EAN / GTIN 7330509377109
    Réf. fabricant 676319775599C54

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
    Poches
    Poches arrière avec soufflet, Poches arrière avec rabat
    Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
    Poches pour les jambes avec rabat
    Poches intérieures de protection des genoux
    Poches latérales avec doublure polaire
    Poche poitrine avec anneau en D, Poche poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
    Poche intérieure avec fermeture à glissière et poche pour téléphone

    Détails
    Poche d'identité rétractable
    détachable
    Straps
    Collier doublé polaire
    Soufflet à neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
    Soufflet au dos
    Capuche amovible avec doublure chaude
    Elastique à la taille

    Doublure
    Doublure en laine polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, Coutures étanches, Ventilation sous les manches

    Finition
    Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
    Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
    Ouverture avec fermeture à glissière en haut de la hanche

    Reflex
    Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules

    Fermeture avant
    Glissière plastique robuste et cachée à sens unique

    Description:

    • Protection fiable et fonctionnalité intégrée dans cette combinaison d'hiver imperméable au vent et à l'eau
    • La combinaison a des jambes et un dos soufflés, et la largeur des pieds est réglable à l'aide d'un cordon de serrage
    • Poches intérieures de protection des genoux et capuche détachable
    • Certifié EN ISO 20471 Classe 3, vêtements haute visibilité

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342