Jeu d’embouts fraises à chanfreiner en coffret robuste, 8 pièces

Réf.: 676313
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fraises 6
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 1
Nombre de pièces 8
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676313
EAN / GTIN 4013288117342
Réf. fabricant 05259165001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Contenu:

Embouts fraises à chanfreiner, 1 tranchant: 676311, 1 de chaque réf. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Porte-tournevis: 1 pièce 676410
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce similaire à 675020 réf. 6,3K (sans aimant)