• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout forets étagés, Plage de perçage: 4-20mm

Réf.: 676305 4-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de perçage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de perçage 4 mm - 20 mm
Type d'outils HSS
Référence fabricant 843
Longueur totale 67 mm
Longueur corps 20 mm
Hauteur d'étage 4 mm
Nombre d'étages de perçage 9
Pas 2 mm
Epaisseur de tôle max. 4 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Embout forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676305 4-20
EAN / GTIN 4013288119155
Réf. fabricant 05104672001

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.
9 étages de perçage au pas de 2 mm, utilisation dans des matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Avec brise-arêtes (ébavureur pour tôles) au ⌀ 10 pour tôles de 1 mm.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.