• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur à vis 2,1-4,9 mm, M6-M8

Réf.: 6758570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6758570
EAN / GTIN 4010886675854
Réf. fabricant 6758570
Article hors catalogue L60160 407

Description

Description:

Mode d’emploi :

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 3,8 mm
  • Ø d'alésage [mm]: 2,6 mm
  • Plage de diamètres [mm]: 2,1 - 4,9 mm
  • pour filetage (métrique): M6 - M8
  • pour filetage (impérial): 1/4″ - 5/16″
  • Largeur totale [mm]: 5 mm
  • Hauteur totale [mm]: 5 mm
  • Longueur totale [mm]: 57 mm
  • Dureté [HRC]: 54
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non