Exécution:
Les embouts de 29 mm et 50 mm de long présentent une zone de torsion plus longue, ce qui accroît également leur durée de vie. Idéals pour les perceuses et boulonneuses à chocs.
Contenu:
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 3 pc. PH1; 5 pc. PH2; 2 pc. PH3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pc PZ1; 3 pc PZ2; 1 pc PZ3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 2 de chaque réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, 1 pc. réf. 8
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 2 de chaque réf. TX6; TX7; TX8; 1 pc. réf. TX9
3 de chaque réf. TX10; TX15; 5 de chaque réf. TX20; TX25;
2 pc. réf. TX27, 2 de chaque réf. TX30, TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
2 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Torx Plus® femelles: 1 de chaque réf. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 4,5; 5,5; 6,5
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORQ-SET®: 1 de chaque réf. 6; 8; 10
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis double pointe: 1 de chaque, réf. 8; 10
Adapter: 1 tige d’embout C 6,3 - Carré 1/4 pouce
Embouts, longueur 29 mm, C 6,3, pour Phillips: 2 pièces PH2
Embouts, longueur 29mm, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces PZ2
Embouts, longueur 29 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque, réf. 3; 4; 6;
2 pièces réf. 5
Embouts, longueur 29 mm, C6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 pièce PH2
Embouts, longueur 50mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 pièce PZ2
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25;TX30; TX40
Tige avec aimant: 1 pièce
Livraison:
90 embouts, longueur 25 mm, C 6,3;
9 embouts, longueur 29 mm, C 6,3;
8 embouts, longueur 50 mm, E 6,3;
1 tige avec aimant